Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cabezalDúplex
- SerieMPS
- Tamaño del filtro200
- Tamaño del puerto1-1/2 NPT
- Omisión25 psid
- Presión máxima de funcionamiento174 psi
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento230 °F
- Material del cabezalAluminio
- Compensación de fluidoFluidos de aceite en agua, fluidos sintéticos, fluidos de agua en aceite
- Catálogo del fabricante