MPS300RG2/T2

MP Filtri
MPS300RG2/T2

Ensamblaje hidráulico de cabezal doble giratorio - Serie MPS, tamaño 300 , estilo de cabezal dúplex, 1-1/2 NPT puerto, derivación de 25 psid, 174 psi máx., sello de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00427999
No. Fabricante MPS300RG2/T2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MP Filtri
MPS300RG2/T2

Ensamblaje hidráulico de cabezal doble giratorio - Serie MPS, tamaño 300 , estilo de cabezal dúplex, 1-1/2 NPT puerto, derivación de 25 psid, 174 psi máx., sello de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00427999
No. Fabricante MPS300RG2/T2
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO MPS300RG2/T2

Especificaciones

  • Tipo de cabezal
    Dúplex
  • Serie
    MPS
  • Tamaño del filtro
    300
  • Tamaño del puerto
    1-1/2 NPT
  • Omisión
    25 psid
  • Presión máxima de funcionamiento
    174 psi
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Compensación de fluido
    Fluidos de aceite en agua, fluidos sintéticos, fluidos de agua en aceite
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo