MPS150-RG2A10A-VR

MP Filtri
MPS150-RG2A10A-VR

Filtro hidráulico giratorio - Serie MPS, Tamaño 150 , Elemento giratorio (único), 10 micras Micrones, Medios de microfibra inorgánicos, Caudal máx. 96 gpm, Tamaño de puerto 1-1/4 NPT
Artículo MI #00428043
No. Fabricante MPS150-RG2A10A-VR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MP Filtri
MPS150-RG2A10A-VR

Filtro hidráulico giratorio - Serie MPS, Tamaño 150 , Elemento giratorio (único), 10 micras Micrones, Medios de microfibra inorgánicos, Caudal máx. 96 gpm, Tamaño de puerto 1-1/4 NPT
Artículo MI #00428043
No. Fabricante MPS150-RG2A10A-VR
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO MPS150-RG2-A10A-VR

Especificaciones

  • Serie
    MPS
  • Tamaño del filtro
    150
  • Tipo de elemento
    Enroscable (individual)
  • Clasificación de micras
    10 micras
  • Material de membrana de medios filtrantes
    Microfibra inorgánica
  • Caudal máximo
    96 gpm
  • Tamaño del puerto
    1-1/4 NPT
  • Omisión
    25 psid
  • Tipo de uso
    Desechable: un solo uso
  • Material del filtro
    Microfibra inorgánica
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Compensación de fluido
    Fluidos de aceite en agua, fluidos sintéticos, fluidos de agua en aceite
  • Presión máxima de funcionamiento
    174 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo