MPS050-RU2-P25A-T

MP Filtri
MPS050-RU2-P25A-T

Filtro hidráulico giratorio - Serie MPS, Tamaño 050 , Elemento giratorio (único), 25 micras, Medios de papel impregnados de resina, Flujo máx. 96 gpm, Tamaño de puerto 3/4 NPT
Artículo MI #00428057
No. Fabricante MPS050-RU2-P25A-T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MP Filtri
MPS050-RU2-P25A-T

Filtro hidráulico giratorio - Serie MPS, Tamaño 050 , Elemento giratorio (único), 25 micras, Medios de papel impregnados de resina, Flujo máx. 96 gpm, Tamaño de puerto 3/4 NPT
Artículo MI #00428057
No. Fabricante MPS050-RU2-P25A-T
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO MPS050-RU2-P25A-T

Especificaciones

  • Serie
    MPS
  • Tamaño del filtro
    050
  • Tipo de elemento
    Enroscable (individual)
  • Clasificación de micras
    25 micras
  • Material de membrana de medios filtrantes
    Papel impregnado en resina
  • Caudal máximo
    96 gpm
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Omisión
    25 psid
  • Tipo de uso
    Desechable: un solo uso
  • Material del filtro
    Papel impregnado en resina
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Compensación de fluido
    Fluidos de aceite en agua, fluidos sintéticos, fluidos de agua en aceite
  • Presión máxima de funcionamiento
    174 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo