Motion
MFP80AUC25A1.X/12B1.7

HYDAC
MFP80AUC25A1.X/12B1.7

Filtro hidráulico giratorio 02058192 - Serie MF, Tamaño 0080 , Elemento giratorio (único), 25 micras, Medios de papel, Flujo máx. 15 gpm, Clasificación beta nominal, Tamaño de puerto SAE 12 (1-1/16–12 UN)
Artículo MI #00428071
No. Fabricante MFP80AUC25A1.X/12B1.7
Precio88.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
MFP80AUC25A1.X/12B1.7

Filtro hidráulico giratorio 02058192 - Serie MF, Tamaño 0080 , Elemento giratorio (único), 25 micras, Medios de papel, Flujo máx. 15 gpm, Clasificación beta nominal, Tamaño de puerto SAE 12 (1-1/16–12 UN)
Artículo MI #00428071
No. Fabricante MFP80AUC25A1.X/12B1.7
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
Precio88.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MFP80AUC25A1.1/12B1.7
  • Los filtros MF se fabrican con un cabezal de aluminio
  • Elección de puertos de brida de 4 pernos, BSPP, BSPP, y brida de rosca recta SAE NPT, para permitir una instalación sencilla sin costosos adaptadores
  • Cambio de elementos rápido y fácil
  • Los filtros MF están diseñados para utilizarse únicamente con fluidos a base de hidrocarburos (no son adecuados para su uso con fluidos a base de agua o ésteres de fosfato)
  • Los filtros MF están disponibles en configuraciones de detección de presión estática y diferencial
  • Indicación estática para aplicaciones móviles/de devolución - Tamaños 40/80/85/160/180
  • Indicación diferencial para aplicaciones en línea - Tamaños 90/95/190/195

Especificaciones

  • Serie
    MF
  • Tamaño del filtro
    0080
  • Tipo de elemento
    Enroscable (individual)
  • Clasificación de micras
    25 micras
  • Material de membrana de medios filtrantes
    Papel
  • Caudal máximo
    15 gpm
  • Calificación beta
    Nominal
  • Tamaño del puerto
    SAE 12 (1-1/16–12 ONU)
  • Tipo de indicador de obstrucción
    Sin indicador - Disponible con puerto enchufado
  • Omisión
    25 psid
  • Tipo de uso
    Desechable: un solo uso
  • Contraer calificación
    80 psid
  • Material del filtro
    Papel
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Presión máxima de funcionamiento
    120 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo