Descripción general
Descripción del fabricante
SV15-8-C-0-00 VÁLVULA
- Piezas de trabajo endurecidas y rectificadas
- Asiento solapado para baja fuga
- IP69K compatibilidad de bobina resistente
- Valoración continua
- Diseño compacto con baja caída de presión
Especificaciones
- AccionamientoPiloto;Solenoide
- Caudal máximo10 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento+212 °F
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Ancho general31.7 mm
- Sexo de conexiónMujer
- Número de formas2
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Material del selloNitrilo
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Altura total86 mm
- Número de catálogo del fabricante02-178640
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad