Descripción general
Descripción del fabricante
SV14-8-C-0-00 VÁLVULA
- Las válvulas normalmente cerradas de dos posiciones requieren una bobina y una carcasa (aluminio 3,000 psi o acero 5,000 psi)
- Las bobinas están disponibles en 12V, 24V, 36V, 48V (CC) y 115V y 230V (CA)
- Los tipos de voltaje son CC, CC con diodo de retorno y CA con rectificador de puente completo
- Los sellos son buna; los sellos Viton están disponibles como conversión u opción
- Consulte el símbolo hidráulico para la identificación del puerto y la trayectoria del flujo
- Cualquier válvula que se utilice a presiones superiores a 3,000 psi debe utilizar carcasas de acero
- Fabricante: Eaton
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad