Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo
Especificaciones
- AccionamientoHidráulico
- AcciónDirecto
- Caudal máximo76 lpm
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Presión máxima de funcionamiento124 bar
- Material de la carcasaAcero
- Ancho general1.14 pulg.
- Tamaño del puertoSAE 8 (3/4–16 UNF)
- Sexo de conexiónMujer
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- Material del selloBuna-N
- Altura total5.80 pulg.
- Longitud total2.50 pulg.
- Tipo de ajustePerilla
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- CavidadC-10-2
- Viscosidad máxima105 sus
- Presión establecida en fábrica72.5 bar
- Presión mínima de trabajo21 bar
- Número de puertos de la carcasa2
- Número de puertos de válvula2
- Tipo de puertoAAG
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material de la válvulaAcero
- Número de catálogo del fabricante02-164370