MFP160WUF10A1.X/3B0.2

HYDAC
MFP160WUF10A1.X/3B0.2

02067070 Filtro giratorio hidráulico - Serie MF, Tamaño 0160 , Elemento giratorio (único), 10 micrones, Medios de papel, Flujo máx. 30 gpm, Clasificación beta nominal, Tamaño de puerto 1-1/2 NPT
Artículo MI #00428123
No. Fabricante MFP160WUF10A1.X/3B0.2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
MFP160WUF10A1.X/3B0.2

02067070 Filtro giratorio hidráulico - Serie MF, Tamaño 0160 , Elemento giratorio (único), 10 micrones, Medios de papel, Flujo máx. 30 gpm, Clasificación beta nominal, Tamaño de puerto 1-1/2 NPT
Artículo MI #00428123
No. Fabricante MFP160WUF10A1.X/3B0.2
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MFP160WUF10A1.1/3B0.2
  • Cabezal de aluminio
  • Cambio de elementos rápido y fácil
  • Diseñado para utilizarse únicamente con fluidos a base de hidrocarburos
  • Obstrucción de puertos
  • Elemento multimedia: Papel
  • Longitud: estándar

Especificaciones

  • Serie
    MF
  • Tamaño del filtro
    0160
  • Tipo de elemento
    Enroscable (individual)
  • Clasificación de micras
    10 micras
  • Material de membrana de medios filtrantes
    Papel
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Calificación beta
    Nominal
  • Tamaño del puerto
    1-1/2 NPT
  • Tipo de indicador de obstrucción
    Sin indicador - Disponible con puerto enchufado
  • Omisión
    3 psid
  • Tipo de uso
    Desechable: un solo uso
  • Contraer calificación
    80 psid
  • Material del filtro
    Papel
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Presión máxima de funcionamiento
    Aspiración
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo