Descripción general
Descripción del fabricante
FILTRO MPS100-RG2-P10A-VR
Especificaciones
- SerieMPS
- Tamaño del filtro100
- Tipo de elementoEnroscable (individual)
- Clasificación de micras10 micras
- Material de membrana de medios filtrantesPapel impregnado en resina
- Caudal máximo96 gpm
- Tamaño del puerto1-1/4 NPT
- Omisión25 psid
- Tipo de usoDesechable: un solo uso
- Material del filtroPapel impregnado en resina
- Material del cabezalAluminio
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- Compensación de fluidoFluidos de aceite en agua, fluidos sintéticos, fluidos de agua en aceite
- Presión máxima de funcionamiento174 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento230 °F
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad