Descripción general
Descripción del fabricante
SV1E-10-4-0-115AU
- Las especificaciones de rendimiento hidráulico para las válvulas antideflagrantes son las mismas que las de la válvula base
- Aprobaciones: UL File AU2206, Componente: accesorio de camión industrial, alimentado por batería
- CSA: tanto para uso general como para ubicaciones peligrosas
- Clase I, Grupo C y D, Clase II, Grupo E, F y G
Especificaciones
- AccionamientoSolenoide
- Caudal máximo6 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento+212 °F
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Material de la carcasaAluminio
- Tensión de alimentación115 V CA
- Ancho general53.9 mm
- Sexo de conexiónMujer
- Número de formas4
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Material del selloNitrilo
- Número de catálogo del fabricante02-167440
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad