Descripción general
Especificaciones
- AccionamientoSolenoide
- AcciónDirecto
- Caudal máximo6 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento+248 °F
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Material de la carcasaAluminio
- Tensión de alimentación24 V CC
- Ancho general38.9 mm
- Sexo de conexiónMujer
- Número de formas3
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Material del selloNitrilo
- Altura total122.2 mm
- Número de catálogo del fabricante02-176838