0080MA003P

HYDAC
0080MA003P

Elemento de filtro hidráulico giratorio 02058079 - Serie MA, Tamaño 0080 , 3 micras Micron, Flujo máx. 15 gpm, Medios de papel, Rosca 1–12 UNF, Clasificación beta nominal, 120 psi máx.
Artículo MI #00428272
No. Fabricante 0080MA003P
Precio50.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
0080MA003P

Elemento de filtro hidráulico giratorio 02058079 - Serie MA, Tamaño 0080 , 3 micras Micron, Flujo máx. 15 gpm, Medios de papel, Rosca 1–12 UNF, Clasificación beta nominal, 120 psi máx.
Artículo MI #00428272
No. Fabricante 0080MA003P

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio50.17 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
0080MA003P
  • El soporte adecuado del medio filtrante proporciona valores de relación beta altos (eficiencia de eliminación de partículas), incluso a presiones diferenciales altas
  • Se utiliza adhesivo de alta calidad para unir la costura del medio y las tapas de los extremos al medio
  • Los tubos de soporte perforados de gran calibre se utilizan para proporcionar una distribución adecuada del flujo y protección contra el colapso del elemento
  • Betamicron® el medio filtrante (en algunos cartuchos) está firmemente apoyado para lograr resistencia a la fatiga del flujo durante pulsaciones de flujo de presión significativas
  • Conexión: placa de toma UN

Especificaciones

  • Serie
    MA
  • Tamaño del filtro
    0080
  • Clasificación de micras
    3 micras
  • Caudal máximo
    15 gpm
  • Material de membrana de medios filtrantes
    Papel
  • Tipo de rosca
    1–12 UNF
  • Calificación beta
    Nominal
  • Presión máxima de funcionamiento
    120 psi
  • Material del filtro
    Papel
  • Contraer calificación
    80 psid
  • Aplicación de elementos
    Línea de retorno
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Tipo de uso
    Desechable: un solo uso
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo