Descripción general
Especificaciones
- Tipo de filtroPresión baja en línea
- Configuración de montajeRoscado en línea
- SerieHLF
- Tamaño330
- Clasificación del filtro10 micras
- Caudal máximo84 gpm
- Tipo de medioOptimicron® (bajo colapso)
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Tipo de indicadorIndicador emergente - (Reinicio manual)
- Presión de agrietamiento de derivación de válvula87 psi
- Material del elementoFibra de vidrio
- Longitud total308.5 mm
- Material del cabezalAluminio
- Estándares cumplidosANSI, ISO, NFPA T2.6.1
- Tamaño/tipo del puerto 1SAE 24 (1-7/8–12 ONU)
- Presión de disparo72 psid
- Compensación de fluidoAceite de petróleo, fluidos sintéticos
- Material del selloNitrilo
- Detalles adicionalesDiseño de carcasa no soldada
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de la tecnología de filtro de metales fabricadosMotion colaboró con Hydac para introducir filtros con clasificación de micras absolutas utilizando medios de fibra de vidrio en lugar de papel de celulosa.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del deshidratador de aceite de pulpa y papelMotion recomendar y organizar el alquiler de una unidad portátil de deshidratación Hydac para filtrar el agua del aceite del depósito.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de implementación del sistema secador de pulpa y papelMotion colaboró estrechamente con Hydac, aprovechando la experiencia de los especialistas regionales en productos y los representantes de fabricación para diseñar un sistema de secadora móvil personalizado adaptado a las necesidades comerciales y de aplicaciones únicas del cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de filtración de fluidos hidráulicos automotricesMotion El equipo implementó un sistema de filtración avanzado que mejoró significativamente la calidad del fluido, lo que permitió el mantenimiento predictivo y redujo el tiempo improductivo no planificado.
Ver la documentación