1.13.08D06BN

HYDAC
1.13.08D06BN

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 6 micras
Artículo MI #00428342
No. Fabricante 1.13.08D06BN
Precio142.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
1.13.08D06BN

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 6 micras
Artículo MI #00428342
No. Fabricante 1.13.08D06BN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$142.87/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1.13.08 D 06 BN4

Especificaciones

  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Calificación beta
    ≥200
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Designación de longitud de filtro
    8 pulg.
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Betafit - 9800/9801
  • Diámetro interior
    34.1 mm | 1.343 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7 pulg. | 69 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo