Descripción general
Descripción del fabricante
MFP80AUC3A1.1/12B1.7
- Los filtros MF se fabrican con un cabezal de aluminio
- Elección de puertos de brida de 4 pernos, BSPP, BSPP, y brida de rosca recta SAE NPT, para permitir una instalación sencilla sin costosos adaptadores
- Cambio de elementos rápido y fácil
- Los filtros MF están diseñados para utilizarse únicamente con fluidos a base de hidrocarburos (no son adecuados para su uso con fluidos a base de agua o ésteres de fosfato)
- Los filtros MF están disponibles en configuraciones de detección de presión estática y diferencial
- Indicación estática para aplicaciones móviles/de devolución - Tamaños 40/80/85/160/180
- Indicación diferencial para aplicaciones en línea - Tamaños 90/95/190/195
Especificaciones
- SerieMF
- Tamaño del filtro0080
- Tipo de elementoEnroscable (individual)
- Clasificación de micras3 micras
- Material de membrana de medios filtrantesPapel
- Caudal máximo15 gpm
- Calificación betaNominal
- Tamaño del puertoSAE 12 (1-1/16–12 ONU)
- Tipo de indicador de obstrucciónSin indicador - Disponible con puerto enchufado
- Omisión25 psid
- Tipo de usoDesechable: un solo uso
- Contraer calificación80 psid
- Material del filtroPapel
- Material del cabezalAluminio
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- Compensación de fluidoAceite de petróleo, fluidos sintéticos
- Presión máxima de funcionamiento120 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Fabricated Metals Filter Technology Upgrade Case StudyMotion collaborated with Hydac to introduce absolute micron rated filters utilizing fiberglass media instead of cellulose paper.
View Literature
Motion Pulp-Paper Oil Dehydrator Case StudyMotion recommended and arranged the rental of a portable Hydac dehydration unit to filter water from the reservoir oil.
View Literature
Motion Pulp-Paper Dryer System Implementation Case StudyMotion collaborated closely with Hydac, leveraging the expertise of regional product specialists and manufacturing representatives to design a custom mobile dryer system tailored to the customer's unique application and business needs.
View Literature
Motion Automotive Hydraulic Fluid Filtration Case StudyMotion team implemented an advanced filtration system significantly improving fluid quality, enabling predictive maintenance and reducing unplanned downtime.
View Literature