Motion
MFBN95CUC5W0.X/3B3.4

HYDAC
MFBN95CUC5W0.X/3B3.4

02059652 Filtro giratorio hidráulico - Serie MF, Tamaño 0095 , Elemento giratorio (único), 5 micras Micrones, Betamicron® , Flujo máx. 25 gpm, Clasificación beta ≥200 , Tamaño de puerto 34 NPT
Artículo MI #00429419
No. Fabricante MFBN95CUC5W0.X/3B3.4
Precio346.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
MFBN95CUC5W0.X/3B3.4

02059652 Filtro giratorio hidráulico - Serie MF, Tamaño 0095 , Elemento giratorio (único), 5 micras Micrones, Betamicron® , Flujo máx. 25 gpm, Clasificación beta ≥200 , Tamaño de puerto 34 NPT
Artículo MI #00429419
No. Fabricante MFBN95CUC5W0.X/3B3.4
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
Precio346.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MFBN95CUC5W0.1/3B3.4

Especificaciones

  • Serie
    MF
  • Tamaño del filtro
    0095
  • Tipo de elemento
    Enroscable (individual)
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Material de membrana de medios filtrantes
    Betamicron®
  • Caudal máximo
    25 gpm
  • Calificación beta
    ≥200
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Tipo de indicador de obstrucción
    Ninguna
  • Omisión
    50 psid
  • Tipo de uso
    Desechable: un solo uso
  • Contraer calificación
    80 psid
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo