Descripción general
- Los filtros MF se fabrican con un cabezal de aluminio
- Elección de puertos de brida de 4 pernos, BSPP, BSPP, y brida de rosca recta SAE NPT, para permitir una instalación sencilla sin costosos adaptadores
- Cambio de elementos rápido y fácil
- Los filtros MF están diseñados para utilizarse únicamente con fluidos a base de hidrocarburos (no son adecuados para su uso con fluidos a base de agua o ésteres de fosfato)
- Los filtros MF están disponibles en configuraciones de detección de presión estática y diferencial
- Indicación estática para aplicaciones móviles/de devolución - Tamaños 40/80/85/160/180
- Indicación diferencial para aplicaciones en línea - Tamaños 90/95/190/195
Especificaciones
- SerieMF
- Tamaño del filtro0180
- Tipo de elementoEnroscable (individual)
- Clasificación de micras5 micras
- Material de membrana de medios filtrantesBetamicron®
- Caudal máximo60 gpm
- Calificación beta≥200
- Tamaño del puerto1-1/4 NPT
- Tipo de indicador de obstrucciónSin indicador - Disponible con puerto enchufado
- Omisión44 psid
- Tipo de usoDesechable: un solo uso
- Contraer calificación80 psid
- Material del filtroFibra de vidrio
- Material del cabezalAluminio
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- Compensación de fluidoAceite de petróleo, fluidos sintéticos
- Presión máxima de funcionamiento120 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de la tecnología de filtro de metales fabricadosMotion colaboró con Hydac para introducir filtros con clasificación de micras absolutas utilizando medios de fibra de vidrio en lugar de papel de celulosa.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del deshidratador de aceite de pulpa y papelMotion recomendar y organizar el alquiler de una unidad portátil de deshidratación Hydac para filtrar el agua del aceite del depósito.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de implementación del sistema secador de pulpa y papelMotion colaboró estrechamente con Hydac, aprovechando la experiencia de los especialistas regionales en productos y los representantes de fabricación para diseñar un sistema de secadora móvil personalizado adaptado a las necesidades comerciales y de aplicaciones únicas del cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de filtración de fluidos hidráulicos automotricesMotion El equipo implementó un sistema de filtración avanzado que mejoró significativamente la calidad del fluido, lo que permitió el mantenimiento predictivo y redujo el tiempo improductivo no planificado.
Ver la documentación