Motion
MFDSBN160AULF20A1.X/16-3B3

HYDAC
MFDSBN160AULF20A1.X/16-3B3

02059677 Filtro hidráulico giratorio - (dúplex - lado a lado) - Serie MFDS, tamaño 0160 , elemento giratorio (dúplex), 20 micras Micron, medios Betamicron® , flujo máximo de 30 gpm por lata, clasificación Beta ≥200 , brida SAE 2 (código 61), tamaño de puerto 1-1/2 NPT
Artículo MI #00429433
No. Fabricante MFDSBN160AULF20A1.X/16-3B3
Precio752.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
MFDSBN160AULF20A1.X/16-3B3

02059677 Filtro hidráulico giratorio - (dúplex - lado a lado) - Serie MFDS, tamaño 0160 , elemento giratorio (dúplex), 20 micras Micron, medios Betamicron® , flujo máximo de 30 gpm por lata, clasificación Beta ≥200 , brida SAE 2 (código 61), tamaño de puerto 1-1/2 NPT
Artículo MI #00429433
No. Fabricante MFDSBN160AULF20A1.X/16-3B3
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
Precio752.02 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MFDSBN160AULF20A1.0/16-3B3
  • Los filtros MF se fabrican con un cabezal de aluminio
  • Elección de puertos de brida de 4 pernos, BSPP, BSPP, y brida de rosca recta SAE NPT, para permitir una instalación sencilla sin costosos adaptadores
  • Cambio de elementos rápido y fácil
  • Los filtros MF están diseñados para utilizarse únicamente con fluidos a base de hidrocarburos (no son adecuados para su uso con fluidos a base de agua o ésteres de fosfato)
  • Los filtros MF están disponibles en configuraciones de detección de presión estática y diferencial
  • Indicación estática para aplicaciones móviles/de devolución - Tamaños 40/80/85/160/180
  • Indicación diferencial para aplicaciones en línea - Tamaños 90/95/190/195

Especificaciones

  • Serie
    MFDS
  • Tamaño del filtro
    0160
  • Tipo de elemento
    Enroscable (dúplex)
  • Clasificación de micras
    20 micras
  • Material de membrana de medios filtrantes
    Betamicron®
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Calificación beta
    ≥200
  • Tamaño del puerto
    2 Brida SAE (código 61), 1-1/2 NPT
  • Tipo de indicador de obstrucción
    Sin indicador - Disponible con puerto enchufado
  • Omisión
    44 psid
  • Tipo de uso
    Desechable: un solo uso
  • Contraer calificación
    80 psid
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Presión máxima de funcionamiento
    120 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Catálogo del fabricante
  • Detalles adicionales
    Flujo paralelo a través de dos elementos de longitud estándar montados uno al lado del otro.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo