Motion
HF4R-BN-18G-10E1.1/12B1.7T

HYDAC
HF4R-BN-18G-10E1.1/12B1.7T

Filtro hidráulico de línea de retorno 02078767 - Serie HF4R , Tamaño 18 , 10 micras, Flujo máx. 100 gpm, Betamicron® (bajo colapso), 100 psi máx., Manómetro visual, Presión de fisuración de derivación de 25 psi, Material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #00429460
No. Fabricante HF4R-BN-18G-10E1.1/12B1.7T
Precio834.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HF4R-BN-18G-10E1.1/12B1.7T

Filtro hidráulico de línea de retorno 02078767 - Serie HF4R , Tamaño 18 , 10 micras, Flujo máx. 100 gpm, Betamicron® (bajo colapso), 100 psi máx., Manómetro visual, Presión de fisuración de derivación de 25 psi, Material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #00429460
No. Fabricante HF4R-BN-18G-10E1.1/12B1.7T
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
Precio834.49 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HF4R-BN-18YF10E1.2/12B1.7T
  • Diseñado para cumplir con la norma HF4 de automoción y la norma SAE J2066 .
  • Las opciones de puerto de entrada incluyen el resalte de la junta tórica de rosca recta SAE, la brida SAE, los puertos BSPP y NPT para permitir una fácil instalación sin costosos adaptadores.
  • Las juntas tóricas se utilizan para proporcionar un sellado positivo y fiable. La elección de caucho de nitrilo (NBR) o material de junta tórica de elastómero de fluorocarbono (FKM) proporciona compatibilidad con aceites de petróleo, fluidos sintéticos, glicoles de agua, emulsiones de aceite/agua y fluidos a base de agua.
  • El diseño dentro del depósito requiere un espacio mínimo para la instalación.
  • Se dispone de un puerto de entrada adicional para permitir la conexión de dos líneas de retorno al mismo filtro.
  • Los filtros incluyen una conexión de salida NPT roscada 1 1/2” .

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Línea de retorno de baja presión - En el tanque
  • Configuración de montaje
    En el depósito
  • Serie
    HF4R
  • Tamaño
    18
  • Clasificación del filtro
    10 micras
  • Caudal máximo
    100 gpm
  • Tipo de medio
    Betamicron® (bajo colapso)
  • Presión máxima de funcionamiento
    100 psi
  • Tipo de indicador
    Manómetro visual
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    25 psi
  • Material del elemento
    Fibra de vidrio
  • Presión de estallido
    Póngase en contacto con HYDAC
  • Presión de fatiga
    Póngase en contacto con HYDAC
  • Contraer calificación
    145 psid
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    SAE 24 (1-7/8-12 ONU)
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    1-1/2 NPT
  • Longitud del elemento
    18.00 pulg.
  • Longitud total
    588.2 mm
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Altura total
    584 mm
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    En el depósito
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Peso
    17.50 lb
  • Estilo cuenco
    Carcasa con tapa
  • Material del recipiente
    Acero al carbono
  • Material de la tapa
    Aluminio
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de orificio de montaje
    4 Orificios de montaje

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo