02-146724
02-146724 Válvula proporcional hidráulica reversible -
Artículo MI #00432340
No. Fabricante 02-146724
Precio1,555.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-146724 Válvula proporcional hidráulica reversible -
Artículo MI #00432340
No. Fabricante 02-146724
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
Precio1,555.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KTG4V 3 2B20N Z M U H 760

Especificaciones

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Acción
    Reversible
  • Caudal máximo
    5.3 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +180 °F
  • Tensión de alimentación
    24 V CC
  • Número de puestos
    3
  • Número de formas
    4
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Material del sello
    Fluorocarbono
  • Altura total
    51 mm
  • Tipo de montaje
    Colector, subplaca
  • Longitud total
    238 mm
  • Ancho general
    48 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo