Descripción general
- Hoja de datos generada por ordenador disponible paracualquier aplicación
- Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
- Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
- Temperatura de funcionamiento 300 °F
- Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación
Especificaciones
- Material del deflectorLatón
- Espaciado del deflector6.000 pulg.
- Diámetro del tubo de refrigeración0.375 pulg.
- Tamaño del puerto de drenaje0.500 NPT
- Longitud efectiva del tubo66.75 pulg.
- Material del bonete finalHierro fundido
- Caudal - Lado del cotilo220 gpm
- Caudal - Lado del tuboDe 14.0 a 90.0 gpm
- Material de la juntaHypalon
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento150 psi (tubo), 300 psi (cubierta)
- Material del soporte de montajeAcero
- Espaciado entre orificios de montaje7.00 pulg.
- Número de pases4
- Longitud total66.75 pulg.
- Lista de piezas
- Tamaño del puerto - Lado del cotiloNPT 3.000
- Tamaño del puerto - Lado del tuboNPT 2.000
- Junta del bonete de repuesto302-1008 Hypalon, 302-1150 Durlon
- Soporte de pie de repuesto205-0058
- Reemplazo de cuatro pases de capó de entrada y salida205-0153 Fundición
- Gorro de devolución de repuesto205-0154 Fundición
- Ánodo de zinc de repuesto301-0003
- SerieAA
- Diámetro del cotilo8.00 pulg.
- Material de la carcasaLatón
- Material de los tubosCobre
- Peso235.00 lb