AA-408-.75-4-SP
Intercambiador de calor - Serie AA, 1 paso, 2.13 pulg. de diámetro de la carcasa, 0.750 pulg. de espaciado del deflector, 0.250 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, NPT 0,500 Lado de la carcasa, lado del tubo NPT 1.000 , carcasa de flujo máximo de 10 gpm / tubo de 20.0 gpm, carcasa de latón, tubos de cobre, capó de hierro fundido, deflector de latón, junta de Hypalon
Artículo MI #00438946
No. Fabricante AA-408-.75-4-SP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor - Serie AA, 1 paso, 2.13 pulg. de diámetro de la carcasa, 0.750 pulg. de espaciado del deflector, 0.250 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, NPT 0,500 Lado de la carcasa, lado del tubo NPT 1.000 , carcasa de flujo máximo de 10 gpm / tubo de 20.0 gpm, carcasa de latón, tubos de cobre, capó de hierro fundido, deflector de latón, junta de Hypalon
Artículo MI #00438946
No. Fabricante AA-408-.75-4-SP

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AA-408-.75-4-SP INTERCAMBIADOR DE CALOR
  • Hoja de datos generada por ordenador disponible paracualquier aplicación
  • Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
  • Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
  • Temperatura de funcionamiento 300 °F
  • Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación

Especificaciones

  • Número de pases
    1
  • Serie
    AA
  • Caudal - Lado del cotilo
    10 gpm
  • Tamaño del puerto - Lado del cotilo
    NPT 0.500
  • Diámetro del cotilo
    2.13 pulg.
  • Tamaño del puerto - Lado del tubo
    NPT 1.000
  • Caudal - Lado del tubo
    De 3.5 a 20.0 gpm
  • Espaciado del deflector
    0.750 pulg.
  • Material de la carcasa
    Latón
  • Diámetro del tubo de refrigeración
    0.250 pulg.
  • Material de los tubos
    Cobre
  • Material del bonete final
    Hierro fundido
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 psi (tubo), 300 psi (cubierta)
  • Material del deflector
    Latón
  • Material de la junta
    Hypalon
  • Longitud efectiva del tubo
    11.00 pulg.
  • Material del soporte de montaje
    Acero
  • Tamaño del puerto de drenaje
    0.375 NPT
  • Longitud total
    11.00 pulg.
  • Ánodo de zinc de repuesto
    301-0004
  • Reemplazo del bonete de entrada y salida de una sola pas
    201-0002 Fundición
  • Junta del bonete de repuesto
    302-1001 Hypalon, 302-1011 Durlon
  • Soporte de pie de repuesto
    201-0003
  • Peso
    7.00 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Lista de piezas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo