Descripción general
- Hoja de datos generada por ordenador disponible paracualquier aplicación
- Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
- Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
- Temperatura de funcionamiento 300 °F
- Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación
Especificaciones
- Material del deflectorLatón
- Espaciado del deflector2.000 pulg.
- Diámetro del tubo de refrigeración0.250 pulg.
- Tamaño del puerto de drenaje0.375 NPT
- Material del bonete finalHierro fundido
- Caudal - Lado del cotilo35 gpm
- Caudal - Lado del tuboDe 3.0 a 21.0 gpm
- Material de la juntaHypalon
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento+300 °F
- Material del soporte de montajeAcero
- Espaciado entre orificios de montaje3.50 pulg.
- Número de pases4
- Longitud total39.62 pulg.
- Lista de piezas
- Tamaño del puerto - Lado del cotiloNPT 1.500
- Tamaño del puerto - Lado del tuboNPT 0.750
- Junta del bonete de repuesto302-1019 Hypalon, 302-1017 Durlon
- Soporte de pie de repuesto207-0022
- Reemplazo de cuatro pases de capó de entrada y salida207-0010 Fundición
- Gorro de devolución de repuesto207-0011 Fundición
- Ánodo de zinc de repuesto301-0004
- SerieAA
- Diámetro del cotilo4.13 pulg.
- Material de la carcasaLatón
- Material de los tubosCobre
- Peso67.00 lb