Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor - Serie AA, 1 paso, 4.13 pulg. de diámetro de la carcasa, 2.000 pulg. de espaciado del deflector, 0.250 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, lado de la carcasa NPT 1.500 , lado del tubo NPT 2.000 , lado de la carcasa de flujo máximo 35 gpm / tubo de 70.0 gpm, carcasa de latón, tubos de cobre, bonete de hierro fundido, deflector de latón, junta Hypalon
Artículo MI #00439029
No. Fabricante AA-836-2-4-SP

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AA-836-2-4-SP INTERCAMBIADOR DE CALOR
  • Hoja de datos generada por ordenador disponible paracualquier aplicación
  • Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
  • Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
  • Temperatura de funcionamiento 300 °F
  • Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación

Especificaciones

  • Material del deflector
    Latón
  • Espaciado del deflector
    2.000 pulg.
  • Diámetro del tubo de refrigeración
    0.250 pulg.
  • Tamaño del puerto de drenaje
    0.375 NPT
  • Material del bonete final
    Hierro fundido
  • Caudal - Lado del cotilo
    35 gpm
  • Caudal - Lado del tubo
    De 10.0 a 70.0 gpm
  • Material de la junta
    Hypalon
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +300 °F
  • Material del soporte de montaje
    Acero
  • Espaciado entre orificios de montaje
    3.50 pulg.
  • Número de pases
    1
  • Longitud total
    40.00 pulg.
  • Lista de piezas
  • Tamaño del puerto - Lado del cotilo
    NPT 1.500
  • Tamaño del puerto - Lado del tubo
    NPT 2.000
  • Junta del bonete de repuesto
    302-1019 Hypalon, 302-1017 Durlon
  • Soporte de pie de repuesto
    207-0022
  • Reemplazo del bonete de entrada y salida de una sola pas
    207-0007 Fundición
  • Ánodo de zinc de repuesto
    301-0004
  • Serie
    AA
  • Diámetro del cotilo
    4.13 pulg.
  • Material de la carcasa
    Latón
  • Material de los tubos
    Cobre
  • Peso
    67.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo