Descripción general
- Hoja de datos generada por ordenador disponible paracualquier aplicación
- Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
- Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
- Temperatura de funcionamiento 300 °F
- Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación
Especificaciones
- Número de pases2
- SerieAA
- Caudal - Lado del cotilo35 gpm
- Tamaño del puerto - Lado del cotiloNPT 1.500
- Diámetro del cotilo4.13 pulg.
- Tamaño del puerto - Lado del tuboNPT 1.250
- Caudal - Lado del tuboDe 4.5 a 38.0 gpm
- Espaciado del deflector2.000 pulg.
- Material de la carcasaLatón
- Diámetro del tubo de refrigeración0.250 pulg.
- Material de los tubosCobre
- Material del bonete finalHierro fundido
- Temperatura máxima de funcionamiento150 psi (tubo), 300 psi (cubierta)
- Material del deflectorLatón
- Material de la juntaHypalon
- Longitud efectiva del tubo39.62 pulg.
- Espaciado entre orificios de montaje3.50 pulg.
- Material del soporte de montajeAcero
- Tamaño del puerto de drenaje0.375 NPT
- Longitud total39.62 pulg.
- Ánodo de zinc de repuesto301-0004
- Reemplazo del bonete de entrada y salida, Pas doble207-0008 Fundición
- Gorro de devolución de repuesto207-0009 Fundición
- Junta del bonete de repuesto302-1019 Hypalon, 302-1017 Durlon
- Soporte de pie de repuesto207-0022
- Peso82.00 lb
- Catálogo del fabricante
- Lista de piezas