Motion
AA-836-4-4-FP
Intercambiador de calor - Serie AA, 4 pasadas, 4.13 pulg. de diámetro de la carcasa, 4.000 pulg. de espaciado del deflector, 0.250 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, NPT 1.500 lado de la carcasa, NPT 0,750 Lado del tubo, caudal máximo 60 gpm / tubo de 21.0 gpm, carcasa de latón, tubo de cobre, capó de hierro fundido, deflector de latón, junta Hypalon
Artículo MI #00439035
No. Fabricante AA-836-4-4-FP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor - Serie AA, 4 pasadas, 4.13 pulg. de diámetro de la carcasa, 4.000 pulg. de espaciado del deflector, 0.250 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, NPT 1.500 lado de la carcasa, NPT 0,750 Lado del tubo, caudal máximo 60 gpm / tubo de 21.0 gpm, carcasa de latón, tubo de cobre, capó de hierro fundido, deflector de latón, junta Hypalon
Artículo MI #00439035
No. Fabricante AA-836-4-4-FP
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AA-836-4-4-FP INTERCAMBIADOR DE CALOR
  • Hoja de datos generada por ordenador disponible paracualquier aplicación
  • Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
  • Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
  • Temperatura de funcionamiento 300 °F
  • Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación

Especificaciones

  • Material del deflector
    Latón
  • Espaciado del deflector
    4.000 pulg.
  • Diámetro del tubo de refrigeración
    0.250 pulg.
  • Tamaño del puerto de drenaje
    0.375 NPT
  • Material del bonete final
    Hierro fundido
  • Caudal - Lado del cotilo
    60 gpm
  • Caudal - Lado del tubo
    De 3.0 a 21.0 gpm
  • Material de la junta
    Hypalon
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +300 °F
  • Material del soporte de montaje
    Acero
  • Espaciado entre orificios de montaje
    3.50 pulg.
  • Número de pases
    4
  • Longitud total
    39.62 pulg.
  • Lista de piezas
  • Tamaño del puerto - Lado del cotilo
    NPT 1.500
  • Tamaño del puerto - Lado del tubo
    NPT 0.750
  • Junta del bonete de repuesto
    302-1019 Hypalon, 302-1017 Durlon
  • Soporte de pie de repuesto
    207-0022
  • Reemplazo de cuatro pases de capó de entrada y salida
    207-0010 Fundición
  • Gorro de devolución de repuesto
    207-0011 Fundición
  • Ánodo de zinc de repuesto
    301-0004
  • Serie
    AA
  • Diámetro del cotilo
    4.13 pulg.
  • Material de la carcasa
    Latón
  • Material de los tubos
    Cobre
  • Peso
    67.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo