Motion
ABR-1607-D-6-SP
Intercambiador de calor - Serie ABR, 1 paso, 8.00 pulg. de diámetro de la carcasa, 9.000 pulg. de espaciado del deflector, 0.375 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, lado de la carcasa NPT 3.000 , lado del tubo NPT 5.000 , carcasa de latón, tubo de cobre, bonete de hierro fundido, deflector de latón, junta de Hypalon
Artículo MI #00439054
No. Fabricante ABR-1607-D-6-SP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor - Serie ABR, 1 paso, 8.00 pulg. de diámetro de la carcasa, 9.000 pulg. de espaciado del deflector, 0.375 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, lado de la carcasa NPT 3.000 , lado del tubo NPT 5.000 , carcasa de latón, tubo de cobre, bonete de hierro fundido, deflector de latón, junta de Hypalon
Artículo MI #00439054
No. Fabricante ABR-1607-D-6-SP
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ABR-1607-D6-SP DESPUÉS DEL ENFRIADOR
  • Tubos de cobre, cobre/níquel 90/10 o acero inoxidable
  • Gorros de bronce opcionales
  • Presión de funcionamiento para tubos 150 PSI
  • Presión de funcionamiento para Shell 300 PSI
  • Temperaturas de funcionamiento de 300o F
  • Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación

Especificaciones

  • Número de pases
    1
  • Serie
    ABR
  • Tamaño del puerto - Lado del cotilo
    NPT 3.000
  • Diámetro del cotilo
    8.00 pulg.
  • Tamaño del puerto - Lado del tubo
    NPT 5.000
  • Espaciado del deflector
    9.000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Latón
  • Diámetro del tubo de refrigeración
    0.375 pulg.
  • Material de los tubos
    Cobre
  • Material del bonete final
    Hierro fundido
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 psi (tubo), 300 psi (cubierta)
  • Material del deflector
    Latón
  • Material de la junta
    Hypalon
  • Espaciado entre orificios de montaje
    7.00 pulg.
  • Material del soporte de montaje
    Acero
  • Tamaño del puerto de drenaje
    0.500 NPT
  • Longitud total
    71.62 pulg.
  • Ánodo de zinc de repuesto
    301-0003
  • Reemplazo del bonete de entrada y salida de una sola pas
    205-0002 Fundición
  • Junta del bonete de repuesto
    302-1005 Hypalon
  • Soporte de pie de repuesto
    205-0007
  • Peso
    270.00 lb
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo