Descripción general
- Tubos de cobre, cobre/níquel 90/10 o acero inoxidable
- Gorros de bronce opcionales
- Presión de funcionamiento para tubos 150 PSI
- Presión de funcionamiento para Shell 300 PSI
- Temperaturas de funcionamiento de 300o F
- Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
Especificaciones
- Número de pases1
- SerieABR
- Tamaño del puerto - Lado del cotilo3.0000 pulg.
- Diámetro del cotilo8.00 pulg.
- Tamaño del puerto - Lado del tubo127 mm
- Espaciado del deflector9.000 pulg.
- Material de la carcasaLatón
- Diámetro del tubo de refrigeración0.375 pulg.
- Material de los tubosCobre
- Material del bonete finalBronce
- Temperatura máxima de funcionamiento300 psi (cubierta), 150 psi (tubo)
- Material del deflectorLatón
- Material de la juntaHypalon
- Longitud efectiva del tubo80.62 pulg.
- Espaciado entre orificios de montaje7.00 pulg.
- Material del soporte de montajeAcero
- Tamaño del puerto de drenaje0.500 NPT
- Longitud total80.62 pulg.
- Ánodo de zinc de repuesto301-0003
- Reemplazo del bonete de entrada y salida de una sola pas205-0002 Fundición
- Junta del bonete de repuesto302-1005 Hypalon
- Soporte de pie de repuesto205-0007
- Peso315.00 lb
- Catálogo del fabricante