Descripción general
- Tubos de cobre, cobre/níquel 90/10 o acero inoxidable
- Gorros de bronce opcionales
- Presión de funcionamiento para tubos 150 PSI
- Presión de funcionamiento para Shell 300 PSI
- Temperaturas de funcionamiento de 300o F
- Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
Especificaciones
- Número de pases1
- SerieABR
- Tamaño del puerto - Lado del cotiloNPT 1.000
- Diámetro del cotilo3.66 pulg.
- Tamaño del puerto - Lado del tuboNPT 2.500
- Espaciado del deflector2.250 pulg.
- Material de la carcasaLatón
- Diámetro del tubo de refrigeración0.250 pulg.
- Material de los tubosCobre
- Material del bonete finalHierro fundido
- Temperatura máxima de funcionamiento150 psi (tubo), 300 psi (cubierta)
- Material del deflectorLatón
- Material de la juntaHypalon
- Longitud efectiva del tubo50.40 pulg.
- Espaciado entre orificios de montaje3.00 pulg.
- Material del soporte de montajeAcero
- Tamaño del puerto de drenaje0.375 NPT
- Longitud total50.40 pulg.
- Ánodo de zinc de repuesto301-0004
- Reemplazo del bonete de entrada y salida de una sola pas202-0002 Fundición
- Junta del bonete de repuesto302-1002 Hypalon
- Soporte de pie de repuesto202-0007
- Peso40.00 lb
- Catálogo del fabricante