Descripción general
Descripción del fabricante
INTERCAMBIADOR DE CALOR AC-30-3 (ANTIGUO AO-30-3)
- Capacidad térmica de hasta 100 CV (75 Kw)
- Programa de selección computarizado
- Puertos estándar NPT, rosca recta SAE opcional o conexiones de brida
- Opcional: válvula de alivio de derivación incorporada
- Temperatura de funcionamiento de 300° F y presión de 300PSI
- Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
- Diseños personalizados que se adaptan a sus necesidades
- Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, sistemas de lubricación, prensas hidráulicas, engranajes, convertidores de par, máquinas herramienta, etc.
Especificaciones
- SerieCA
- Tamaño de la unidad30
- Tipo de variadorEléctrico
- Tamaño del puerto1-1/4 NPT
- Material del cuerpoAcero
- Material de los tubosCobre
- Longitud total31.63 pulg.
- Altura total28.81 pulg.
- Ancho general17.63 pulg.
- Espaciado entre orificios de montaje33.63 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Material del tuboCobre
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad