Motion
AC-5-1
Intercambiador de calor enfriado por aire - Serie AC, tamaño 5, accionamiento de motor eléctrico 1ph , tamaño de puerto NPT 1.000
Artículo MI #00439090
No. Fabricante AC-5-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor enfriado por aire - Serie AC, tamaño 5, accionamiento de motor eléctrico 1ph , tamaño de puerto NPT 1.000
Artículo MI #00439090
No. Fabricante AC-5-1
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AC-5-1 INTERCAMBIADOR DE CALOR
  • Capacidad térmica de hasta 100 CV (75 Kw)
  • Programa de selección computarizado
  • Puertos estándar NPT, rosca recta SAE opcional o conexiones de brida
  • Opcional: válvula de alivio de derivación incorporada
  • Temperatura de funcionamiento de 300° F y presión de 300PSI
  • Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
  • Diseños personalizados que se adaptan a sus necesidades
  • Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, sistemas de lubricación, prensas hidráulicas, engranajes, convertidores de par, máquinas herramienta, etc.

Especificaciones

  • Serie
    CA
  • Tamaño de la unidad
    5
  • Tamaño del puerto
    1 NPT
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material de los tubos
    Cobre
  • Longitud total
    14.81 pulg.
  • Altura total
    13.06 pulg.
  • Ancho general
    17.56 pulg.
  • Espaciado entre orificios de montaje
    16.81 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo