Motion
ACF-10-1
Intercambiador de calor enfriado por aire - Serie ACF, tamaño 10, accionamiento de motor eléctrico 1ph , tamaño de puerto NPT 1.000
Artículo MI #00439094
No. Fabricante ACF-10-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor enfriado por aire - Serie ACF, tamaño 10, accionamiento de motor eléctrico 1ph , tamaño de puerto NPT 1.000
Artículo MI #00439094
No. Fabricante ACF-10-1
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ACF-10-1 INTERCAMBIADOR DE CALOR
  • Capacidad térmica de hasta 100 CV (75 Kw)
  • Programa de selección computarizado
  • Puertos estándar NPT, rosca recta SAE opcional o conexiones de brida
  • Opcional: válvula de alivio de derivación incorporada
  • Temperatura de funcionamiento de 300° F y presión de 300PSI
  • Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
  • Diseños personalizados que se adaptan a sus necesidades
  • Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, sistemas de lubricación, prensas hidráulicas, engranajes, convertidores de par, máquinas herramienta, etc.

Especificaciones

  • Serie
    ACF
  • Tamaño de la unidad
    10
  • Tamaño del puerto
    1 NPT
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material de los tubos
    Cobre
  • Recubrimiento de gabinete
    Pintura de esmalte
  • Longitud total
    19.00 pulg.
  • Altura total
    14.38 pulg.
  • Ancho general
    17.13 pulg.
  • Espaciado entre orificios de montaje
    21.00 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo