Motion
503131-1
503131-1
Artículo MI #00439140
No. Fabricante 503131-1
Precio6,136.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
503131-1
Artículo MI #00439140
No. Fabricante 503131-1
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
Precio6,136.96 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
35VQH38A-86A20
  • Mayor vida útil
  • Eficiencia volumétrica sobresaliente
  • Diseñado para aplicaciones de alta presión y alta velocidad

Especificaciones

  • Tipo de bomba de paleta
    Individual
  • Serie
    35VQH
  • Desplazamiento
    121.6 cm3/r
  • Caudal máximo
    254.2656 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Tipo de eje
    Llave recta
  • Tipo de montaje
    Brida
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Orientación del puerto
    Frente
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    210 °F
  • Par continuo máximo
    659 N-m

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo