Motion
ACF-40-3
Intercambiador de calor enfriado por aire - Serie ACF, Tamaño 40, Accionamiento eléctrico, 1-1/4 NPT Tamaño de puerto
Artículo MI #00439198
No. Fabricante ACF-40-3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor enfriado por aire - Serie ACF, Tamaño 40, Accionamiento eléctrico, 1-1/4 NPT Tamaño de puerto
Artículo MI #00439198
No. Fabricante ACF-40-3
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ACF-40-3 INTERCAMBIADOR DE CALOR
  • Capacidad térmica de hasta 100 CV (75 Kw)
  • Programa de selección computarizado
  • Puertos estándar NPT, rosca recta SAE opcional o conexiones de brida
  • Opcional: válvula de alivio de derivación incorporada
  • Temperatura de funcionamiento de 300° F y presión de 300PSI
  • Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
  • Diseños personalizados que se adaptan a sus necesidades
  • Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, sistemas de lubricación, prensas hidráulicas, engranajes, convertidores de par, máquinas herramienta, etc.

Especificaciones

  • Serie
    ACF
  • Tamaño de la unidad
    40
  • Tipo de variador
    Eléctrico
  • Tamaño del puerto
    1-1/4 NPT
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material de los tubos
    Cobre
  • Recubrimiento de gabinete
    Pintura de esmalte
  • Longitud total
    41.63 pulg.
  • Altura total
    38.00 pulg.
  • Ancho general
    19.63 pulg.
  • Espaciado entre orificios de montaje
    43.63 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Material del tubo
    Cobre

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo