Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor refrigerado por aire - Serie ACHM, tamaño 40, tamaño de puerto SAE-20 (1-5/8-12)
Artículo MI #00439219
No. Fabricante ACHM-40-SAE

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ACHM-40-SAE INTERCAMBIADOR DE CALOR
  • Capacidad térmica de hasta 100 CV (75 Kw)
  • Programa de selección computarizado
  • Puertos estándar NPT, rosca recta SAE opcional o conexiones de brida
  • Opcional: válvula de alivio de derivación incorporada
  • Temperatura de funcionamiento de 300° F y presión de 300PSI
  • Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
  • Diseños personalizados que se adaptan a sus necesidades
  • Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, sistemas de lubricación, prensas hidráulicas, engranajes, convertidores de par, máquinas herramienta, etc.

Especificaciones

  • Serie
    ACHM
  • Tamaño de la unidad
    40
  • Tamaño del puerto
    SAE 20 (1-5/8–12 ONU)
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material de los tubos
    Cobre
  • Longitud total
    41.63 pulg.
  • Altura total
    38.00 pulg.
  • Ancho general
    15.21 pulg.
  • Espaciado entre orificios de montaje
    43.63 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo