AOCH-10-3
Intercambiador de calor enfriado por aire - Serie AOCH, Tamaño 10, Accionamiento eléctrico, 1-1/2 NPT Tamaño de puerto
Artículo MI #00439224
No. Fabricante AOCH-10-3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor enfriado por aire - Serie AOCH, Tamaño 10, Accionamiento eléctrico, 1-1/2 NPT Tamaño de puerto
Artículo MI #00439224
No. Fabricante AOCH-10-3
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AOCH-10-3 INTERCAMBIADOR DE CALOR

Especificaciones

  • Serie
    AOCH
  • Tamaño de la unidad
    10
  • Caudal
    250 gpm
  • Tipo de variador
    Eléctrico
  • Tamaño del puerto
    1-1/2 NPT
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material de los tubos
    Cobre
  • Longitud total
    19.00 pulg.
  • Espaciado entre orificios de montaje
    21.00 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Material del tubo
    Cobre

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo