Descripción general
Especificaciones
- SerieAOCH
- Tamaño de la unidad15
- Caudal250 gpm
- Tamaño del puerto1-1/2 NPT
- Material del cuerpoAcero
- Material de los tubosCobre
- Longitud total20.38 pulg.
- Espaciado entre orificios de montaje22.38 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F