Descripción general
Especificaciones
- SerieAOCH
- Tamaño de la unidad20
- Caudal250 gpm
- Tipo de variadorEléctrico
- Tamaño del puerto2 NPT
- Material del cuerpoAcero
- Material de los tubosCobre
- Longitud total23.81 pulg.
- Espaciado entre orificios de montaje25.81 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Material del tuboCobre