Descripción general
Descripción del fabricante
AOCH-25-3 INTERCAMBIADOR DE CALOR
Especificaciones
- SerieAOCH
- Tamaño de la unidad25
- Caudal250 gpm
- Tipo de variadorEléctrico
- Tamaño del puerto2 NPT
- Material del cuerpoAcero
- Material de los tubosCobre
- Longitud total26.68 pulg.
- Espaciado entre orificios de montaje28.68 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Material del tuboCobre
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad