Descripción general
Especificaciones
- SerieAOCH
- Tamaño de la unidad40
- Caudal250 gpm
- Tamaño del puertoSAE 32 (2-1/2–12 ONU)
- Material del cuerpoAcero
- Material de los tubosCobre
- Longitud total41.63 pulg.
- Espaciado entre orificios de montaje43.63 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F