AOCHM-25
Intercambiador de calor enfriado por aire - Serie AOCHM, tamaño 25, tamaño de puerto NPT 2.000
Artículo MI #00439261
No. Fabricante AOCHM-25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor enfriado por aire - Serie AOCHM, tamaño 25, tamaño de puerto NPT 2.000
Artículo MI #00439261
No. Fabricante AOCHM-25
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AOCHM-25-9 INTERCAMBIADOR DE CALOR

Especificaciones

  • Serie
    AOCHM
  • Tamaño de la unidad
    25
  • Caudal
    250 gpm
  • Tamaño del puerto
    2 NPT
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material de los tubos
    Cobre
  • Longitud total
    26.68 pulg.
  • Espaciado entre orificios de montaje
    28.68 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo