Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor refrigerado por aire - Serie AOCHM, tamaño 30, tamaño de puerto SAE-32 (2-1/2-12)
Artículo MI #00439266
No. Fabricante AOCHM-30-SAE

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AOCHM-30-9-SAE INTERCAMBIADOR DE CALOR

Especificaciones

  • Serie
    AOCHM
  • Tamaño de la unidad
    30
  • Caudal
    250 gpm
  • Tamaño del puerto
    SAE 32 (2-1/2–12 ONU)
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material de los tubos
    Cobre
  • Longitud total
    31.63 pulg.
  • Espaciado entre orificios de montaje
    33.63 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo