Descripción general
Especificaciones
- SerieAOCHM
- Tamaño de la unidad35
- Caudal250 gpm
- Tamaño del puertoSAE 32 (2-1/2–12 ONU)
- Material del cuerpoAcero
- Material de los tubosCobre
- Longitud total33.81 pulg.
- Espaciado entre orificios de montaje35.81 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F