Descripción general
Descripción del fabricante
AOCS-201-3 INTERCAMBIADOR DE CALOR
Especificaciones
- SerieAOCS
- Tamaño de la unidad201
- Caudal132 gpm
- Número de pases2
- Tamaño del puerto1-1/2 NPT
- Material del cuerpoAcero
- Material de los tubosCobre
- Longitud total23.50 pulg.
- Espaciado entre orificios de montaje27.13 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Material del tuboCobre
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad