Descripción general
Especificaciones
- SerieAOCS
- Tamaño de la unidad303
- Caudal132 gpm
- Número de pases2
- Tamaño del puerto2 NPT
- Material del cuerpoAcero
- Material de los tubosCobre
- Longitud total27.50 pulg.
- Espaciado entre orificios de montaje32.38 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F