Motion
AOCS-2010
Intercambiador de calor refrigerado por aire - Serie AOCS, tamaño 2010, tamaño de 4 NPT puerto, 2 pasadas
Artículo MI #00439293
No. Fabricante AOCS-2010
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor refrigerado por aire - Serie AOCS, tamaño 2010, tamaño de 4 NPT puerto, 2 pasadas
Artículo MI #00439293
No. Fabricante AOCS-2010
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AOCS-2010-3 INTERCAMBIADOR DE CALOR

Especificaciones

  • Serie
    AOCS
  • Tamaño de la unidad
    2010
  • Caudal
    132 gpm
  • Número de pases
    2
  • Tamaño del puerto
    4 NPT
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material de los tubos
    Cobre
  • Longitud total
    59.50 pulg.
  • Espaciado entre orificios de montaje
    65.00 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Material del tubo
    Cobre

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo