Descripción general
Descripción del fabricante
AOCS-1005-9 INTERCAMBIADOR DE CALOR
Especificaciones
- SerieAOCS
- Tamaño de la unidad1005
- Caudal132 gpm
- Número de pases2
- Tamaño del puerto3 NPT
- Material del cuerpoAcero
- Material de los tubosCobre
- Longitud total45.00 pulg.
- Espaciado entre orificios de montaje49.00 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad