Descripción general
- Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
- Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
- Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
- Temperatura de funcionamiento 300 °F
- Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación
- Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, trituradoras de rocas, prensas, cizallas, equipos de lubricación para maquinaria de papel, transmisiones de engranajes, transmisiones marinas, etc.
Especificaciones
- Número de pases4
- SerieAB
- Caudal - Lado del cotilo70 gpm
- Tamaño del puerto - Lado del cotiloNPT 1.500
- Diámetro del cotilo5.13 pulg.
- Tamaño del puerto - Lado del tuboNPT 1.000
- Caudal - Lado del tuboDe 5.0 a 37.0 gpm
- Espaciado del deflector9.000 pulg.
- Material de la carcasaLatón
- Diámetro del tubo de refrigeración0.250 pulg.
- Material de los tubosCobre
- Material del bonete finalHierro fundido
- Temperatura máxima de funcionamiento150 psi (tubo), 300 psi (cubierta)
- Material del deflectorLatón
- Material de la juntaHypalon
- Longitud efectiva del tubo33.50 pulg.
- Espaciado entre orificios de montaje4.00 pulg.
- Material del soporte de montajeAcero
- Tamaño del puerto de drenaje0.375 NPT
- Longitud total41.55 pulg.
- Ánodo de zinc de repuesto301-0004
- Reemplazo de cuatro pases de capó de entrada y salida203-0005 Fundición
- Gorro de devolución de repuesto203-0006 Fundición
- Junta del bonete de repuesto302-1003 Hypalon, 302-1013 Durlon
- Soporte de pie de repuesto203-0007
- Peso82.00 lb
- Catálogo del fabricante
- Lista de piezas