Descripción general
Especificaciones
- SerieB
- Espaciado del deflector2.25
- Material de la carcasaAcero o latón
- Diámetro del tubo1/4 pulg.
- Material del bonete finalHierro fundido
- Temperatura máxima de funcionamiento350
- Material del deflectorLatón
- Material de la juntaGoma de nitrilo/fibra de celulosa
- Tamaño1202
- Material del soporte de montajeAcero